Beli ac lg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LG Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall LG 1.5PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT13EV4atribut:
- Cooling Capacity (PK): 1.5
- Capacity Cooler (BTU/hour): 12000
- Power (kW): 1030
- Dimensions (HxWxD) (mm): 837x308x189 (indoor); 720x500x230 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- Max. Pipe Length (m): 20
- Max. Pipe Height (m): 15
- LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4atribut:
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- BriskHeat Heater & Insulator for Drum, IBC Tote & PailDeskripsi:These band heaters wrap around drums and pails to warm their contents. Also known as drum heating belts, they have built-in thermostats and adjustable straps that allow them to set up quickly. Band heaters should be positioned below the fluid level to prevent damage to the heater.
- Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi powerfulatribut:
- SNI License: Yes
- Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
- Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
- Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC SI-BIRU inverter yang hemat listrik dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloudatribut:
- SNI License: Yes
- Voltage (V): 220
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.atribut:
- Color: White
- Maximum Voltage (V) : 240
- Minimum Voltage (V): 160
- SNI License: Yes
- SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
- Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
- AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:- Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion systematribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00690.01
- Polytron Air Conditioner Deluxe 2 (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Low Voltage 360 Watt (0,5 PK)Low Voltage up to 180vRefrigerant R32i-Feel TechnologyActive Carbon FilterAuto Cleaning5+3 Warranty
- Daikin VRV A Outdoor (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
- Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4atribut:
- Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
- Power (W): 690
- Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- Max. Pipe Length (m): 25
- Max. Pipe Height (m): 15
- Daikin Air Conditioner SMS Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Daikin SMS 1.5PK Non InverterAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Thailand Non-InverterFTC35NV14+RC35NV14atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2.5
- Capacity Cooler (BTU/hour): 21500
- Power (kW): 1912
- Dimensions (HxWxD) (mm): 290x1050x238 (indoor); 595x845x300 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 20
- Max. Pipe Height (m): 15
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- Non Brand Heater & Insulator for Drum, IBC Tote & PailDeskripsi:These band heaters wrap around drums and pails to warm their contents. Also known as drum heating belts, they have built-in thermostats and adjustable straps that allow them to set up quickly. Band heaters should be positioned below the fluid level to prevent damage to the heater.atribut:
- UNSPSC: 39121721
- Schuetz Ecobulk IBC Tank MX 1000 (Tangki IBC)atribut:
- Nominal Capacity (L): 1000
- Pallet Type: Steel-framepallet, zinced
- Brimful Capacity (L): 1060
- Height (mm): 1160 (with Pallet)
- Length (mm): 1200
- Width (mm): 1000
- Changhong Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Changhong 0.75PK StandartAC Air ConditionerCSC-07NVB2atribut:
- SNI License: Yes
Daftar Harga ac lg Terbaru November 2026
| LG Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara) | Rp7.799.900 |
| LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp5.699.900 |
| BriskHeat Heater & Insulator for Drum, IBC Tote & Pail | Rp4.399.900 |
| Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp4.099.900 |
| Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp8.099.900 |
| Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp3.499.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara) | Rp4.899.900 |
| Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp5.799.900 |
| Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara) | Rp6.599.900 |
| Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara) | Rp5.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e5P107538509-1.jpg)
/k1P107538721-1.jpg)

/ixP107016681-6.jpg)
/icP107538660-1.jpg)
/5wP103450212-1.jpg)
/5aP112350190-1.jpg)
/k4P107016724-1.jpg)
/fxP106585573-2.jpg)
/exP106585537-1.jpg)
/p5P109183905-2.jpg)
/enP107538527-1.jpg)
/iwP105464680-1.jpg)
/k7P107112727-1.jpg)
/c2P105928434-1.jpg)
/hcP107538624-1.jpg)
/lbP107538767-1.jpg)

/4vP111367175-1.jpg)
/o0P107538864-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)